Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Standard, mit Farbrücken, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT220124
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     220124
EAN/GTIN:
     3034152201241
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Standard mit Farbrücken, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, farbiger Papierrücken mit wasserlöslichem Lack beschichtet. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Schlitze vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Breite:
285
Farbe des Rückens:
grün
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
80
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material der Kaschierung innen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 1,75*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 1,87*
2 Tage
1246
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 1,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,47*
€ 45,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,89*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,14*
Zubehör
Centra
521114
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.