Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Artikel
Stehsammler, A4, Hartpappe, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-24230025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
24230025
EAN/GTIN:
4002432304882
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Leitz Stehsammler, A4, besonders stabil und standfest, mit grossem, aufgeklebtem Rückenschild mit Griffloch. Material: Hartpappe (RC). Füllvermögen: 76 mm. Format: 80 x 320/200 x 245 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders stabil und standfest
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
320
Tiefe:
245
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Griffloch vorhanden:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
76
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe hinten:
200
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschriftenkassette
,
Zeitschriftensammler
,
stehsammler a4 80mm rot hartpappe leitz
,
dokumentenhalter
,
dokumentenhalter leitz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,81*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stehsammler, mit Griffloch und Beschriftungsschild, RC-Hartpappe, grau
Falken
11287133
ab € 3,04*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Hartpappe, blau
Leitz
24230035
ab € 4,51*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Hartpappe, grün
Leitz
24230055
ab € 4,87*
Ähnlich
Stehsammler, A4, Hartpappe, schwarz
Leitz
24230095
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen