Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, A4, Hartpappe, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, A4, Hartpappe, blau
Stehsammler, A4, Hartpappe, blau
Stehsammler, A4, Hartpappe, blau
Stehsammler, A4, Hartpappe, blau
Stehsammler, A4, Hartpappe, blau
Stehsammler, A4, Hartpappe, blau
Stehsammler, A4, Hartpappe, blau
Stehsammler, A4, Hartpappe, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-24230035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24230035
EAN/GTIN:
     4002432304899
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Leitz Stehsammler, A4, besonders stabil und standfest, mit grossem, aufgeklebtem Rückenschild mit Griffloch. Material: Hartpappe (RC). Füllvermögen: 76 mm. Format: 80 x 320/200 x 245 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
blau
Höhe vorne:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders stabil und standfest
Höhe hinten:
200
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
76
Tiefe:
245
Breite:
80
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lieferung gefaltet:
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
24230055
ab € 4,85*
Ähnlich
Leitz
24230025
ab € 4,90*
Ähnlich
Leitz
24230095
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.