Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, blau
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, blau
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, blau
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, blau
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-24250035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24250035
EAN/GTIN:
     4002432304967
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Leitz Stehsammler, extrabreit, A4, sehr stabil und standsicher, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, inklusive Beschriftungsschild mit Abdeckung, grosse Griffmulde an Vorder- und Rückseite, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden. Material: Polystyrol. Füllvermögen: 92 mm. Format: 98 x 318 x 250 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
92
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Höhe hinten:
318
Archivdruck vorhanden:
Nein
Breite:
98
Höhe vorne:
92
Tiefe:
290
Griffloch vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit großer Griffmulde
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24290090
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.