Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Stehsammlertrennwand
>
Artikel
Trennwand für Stehsammler, Polystyrol, rauchtopas
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-24290090
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
24290090
EAN/GTIN:
4002432305117
Suchbegriffe:
Stehsammlertrennwand
Trennwand für Stehsammler
leitz trennwand für stehsammler
trennwand für stehsammler
Leitz Trennwand für Stehsammler 2425, zur Unterteilung der Dokumten. Material: Polystyrol. Format: 2,4 x 268 x 318 mm. Farbe: rauchtopas.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Breite:
2.4
Werkstoff:
Polystyrol
Tiefe:
268
Farbe:
rauchtopas
Verwendung für Produkt:
Leitz Stehsammler 2425
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,94*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abdeckschild für Stehsammler 2425, transparent
Leitz
61520000
ab € 13,28*
Sonstiges
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, blau
Leitz
24250035
ab € 5,34*
Sonstiges
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, grau
Leitz
24250085
ab € 5,33*
Sonstiges
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, rot
Leitz
24250025
ab € 5,59*
Sonstiges
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, schwarz
Leitz
24250095
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen