Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, grau
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, grau
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, grau
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, grau
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-24250085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24250085
EAN/GTIN:
     4002432304998
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler, extrabreit, A4, sehr stabil und standsicher, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, inklusive Beschriftungsschild mit Abdeckung, grosse Griffmulde an Vorder- und Rückseite, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden. Material: Polystyrol. Füllvermögen: 92 mm. Format: 98 x 318 x 250 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
98
Tiefe:
290
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit großer Griffmulde
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe vorne:
92
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
max. Füllhöhe an Papier:
92
Höhe hinten:
318
Griffloch vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24290090
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.