Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Handtacker
>
Artikel
Handtacker Eco, Kunststoff, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-24821700
Hersteller:
Rapid
Herst.-Nr.:
24821700
EAN/GTIN:
7313468217006
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker rapid
handtacker
Rapid Handtacker Eco, kleiner und leichter Hobbytacker, der Tacker ist zu 80 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt und lässt sich in seine Einzelteile zerlegen und für Recyclingzwecke getrennt entsorgen. Die Verpackung ist aus recyceltem Karton, mit Klebstoff auf Wasserbasis verleimt und mit erdölfreien Farben auf Soja-Basis bedruckt. Magazinkapazität: 156 Klammern. Heftklammerntyp: 13/4 - 8. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Rapid Handtacker Eco
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,98334*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,98334*
€ 13,07017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98334*
€ 10,69017
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Entklammerer R3, Metall, Blisterverpackung, schwarz
Rapid
20000702
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen