Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Enthefter
>
Enthefterzange
>
Artikel
Entklammerer R3, Metall, Blisterverpackung, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-20000702
Hersteller:
Rapid
Herst.-Nr.:
20000702
EAN/GTIN:
7313460007025
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Rapid Entklammerer R3, mit stabilem Handgriff und integrierter Zangenfunktion. Material: Kunststoff/Metall. Blisterverpackung. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Länge:
226
Garantie gewährt:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
mit stabilem Handgriff und integrierter Zangenfunktion, Blisterverpackung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heftklammernentferner
,
Klammer-Entferner
,
Klammerentferner
,
Enthefter-Zange
,
Enthefterzange
,
Heftklammernentfernerzange
,
Heftklammerheber
,
Heftklammerzieher
,
rapid enthefter
,
enthefter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammertacker R11E, Metall, silber/schwarz
Rapid
20725901
ab € 37,47*
Ähnlich
Hammertacker R19, Metall, silber/schwarz
Rapid
20726001
ab € 21,29*
Ähnlich
Handtacker Eco, Kunststoff, schwarz
Rapid
24821700
ab € 8,98334*
Ähnlich
Handtacker Fun to Fix M10R, Blisterverpackung, violett
Rapid
23317500
ab € 9,80*
Ähnlich
Handtacker R23, Metall, Blisterverpackung, silber
Rapid
20510450
ab € 34,99*
Ähnlich
Handtacker R33, Metall, Blisterverpackung, silber
Rapid
20510650
ab € 51,05*
Ähnlich
Handtacker R83E, Kunststoff, Blister, blau
Rapid
20011550
ab € 42,21*
Ähnlich
Heftklammernentferner
TACWISE
0206
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen