Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal für BETA® Hängeregistatur, 50 Stück, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Signal für BETA® Hängeregistatur, 50 Stück, grün
Signal für BETA® Hängeregistatur, 50 Stück, grün
Signal für BETA® Hängeregistatur, 50 Stück, grün
Signal für BETA® Hängeregistatur, 50 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-25060055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     25060055
EAN/GTIN:
     4002432305759
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Leitz Signale für BETA® Hängeregistratur, zum Einstecken in die BETA®-Leiste. Material: Kunststoff. Format: 6 x 9 mm. Inhalt: 50 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Verwendung für Produkt:
Leitz BETA®
wieder ablösbar:
Ja
Höhe:
9
selbstklebend:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61240000
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.