Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängemappen
>
Artikel
Hängetasche BETA®, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-25160000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
25160000
EAN/GTIN:
4002432305827
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Hängetasche BETA®, mit Organisationsstreifen, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt, Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130) und mit Metall verstärkter Plastikhängeschiene, Vollsichtreiter, auswechselbaren Blanko-Schildchen und Materiawechselbarem Organisationsstreifen (Skala 1). Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Farbe:
Naturbraun
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Fröschen
Werkstoff:
Naturkarton
Verwendung für Hängeregistratur:
BETA®
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit Schlitzstanzung oben am Vorder- und Rückdeckel für EinsteckHeftstreifen 6130
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hängemappen
,
Hänge-Tasche
,
Hängetasche
,
Hängetasche Registratur
,
hängemappen a4 braun leitz
,
leitz einhängemappen
,
a4 einhängemappe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,92*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Leitz
61240000
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen