Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Buchstabenregister
>
Artikel
Plastikregister 1-20, A4 Überbreite, PP, 20 Blatt, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-25262481
Hersteller:
Hetzel
Herst.-Nr.:
25262481
EAN/GTIN:
4013702000526
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Hetzel Plastikregister 1-20, A4 Überbreite. Mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl: 20. Format: 226 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
20
Breite:
226
Ausführung der Tabe:
1-20
Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
Höhe:
297
Verwendung für Papierformate:
A4 Überbreite
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
kunststoffregister din a 4 grau 20-teilig a-z
,
kunststoff-register 20-teilig
,
kunststoff register
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,69*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 8,5 mm, weiß
Herma
4202
ab € 6,34*
Zubehör
Etiketten für CD-Box A4, 114,3 x 5,5 mm, weiß Papier matt 1200 St.
Herma
5078
ab € 6,09*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Plastikregister Jan-Dez, A4, PP, 12 Blatt, grau
Hetzel
25658481
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen