Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hefter
>
Schnellhefter
>
Artikel
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, rot
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-28316
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
28316
EAN/GTIN:
5902812283167
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Esselte Sichthefter VIVIDA, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld, ohne Falz. Material: umweltschonende Polypropylen-Folie, dokumentenecht. Format: 225 x 310 mm, für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Breite:
310
Material der Heftmechanik:
ohne Heftfalz
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe:
226
Farbe:
rot
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sichthefter
,
schnellhefter a4 plastik rot
,
a4 klarsichthefter
,
klarsichthefter rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, gelb
Esselte
28318
ab € 0,32*
Zubehör
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, schwarz
Esselte
28320
ab € 0,32*
Zubehör
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, weiss
Esselte
28321
ab € 0,32*
Zubehör
Sichthefter, A4, PP, grau
Esselte
28319
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen