Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter, A4, PP, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthefter, A4, PP, grau
Sichthefter, A4, PP, grau
Sichthefter, A4, PP, grau
Sichthefter, A4, PP, grau
Sichthefter, A4, PP, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-28319
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     28319
EAN/GTIN:
     5902812283198
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Esselte Sichthefter, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld, ohne Falz. Material: umweltschonende Polypropylen-Folie, dokumentenecht. Format: 225 x 310 mm, für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Material der Heftmechanik:
ohne Heftfalz
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
PP
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
28318
ab € 0,32*
Zubehör
Esselte
28316
ab € 0,32*
Zubehör
Esselte
28320
ab € 0,32*
Zubehör
Esselte
28321
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.