Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA DUO®, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehefter ALPHA DUO®, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter ALPHA DUO®, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter ALPHA DUO®, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter ALPHA DUO®, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter ALPHA DUO®, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun
Hängehefter ALPHA DUO®, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-29890000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     29890000
EAN/GTIN:
     4002432305964
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter ALPHA DUO®, für kaufmännsiche Heftung, mit Schlauchheftung Flexofil. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen für vertikale und laterale Abhängung, Vollsichtreiter, Organisationsdruck und Schlitzstanzung am Rückdeckel für Stecksignale 6030. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
Schlauchheftung Flexofil®
Farbe:
Naturbraun
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA DUO®
Flächenmasse des Papiers:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Daumenausschnitt und eingezacktes Aufreihband
Weitere Suchbegriffe: hängeordner leitz, hänge ordner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
29210000
ab € 68,52005*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.