Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enthefter-Stift Extract-It, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enthefter-Stift Extract-It, schwarz
Enthefter-Stift Extract-It, schwarz
Enthefter-Stift Extract-It, schwarz
Enthefter-Stift Extract-It, schwarz
Enthefter-Stift Extract-It, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-3001
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     3001
EAN/GTIN:
     5028252017701
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Rexel Enthefter-Stift Extract-It. Mit integriertem Magnet,der die entfernten Heftklammern festhält. Mit Edelstahl-Spitze. Material Griff: Kunststoff. Länge: 210 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit integriertem Magnet,der die entfernten Heftklammern festhält. Mit Edelstahl-Spitze.
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Länge:
210
Material des Griffes:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
37201
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.