Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enthefter-Zange Samson, Edelstahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enthefter-Zange Samson, Edelstahl, silber
Enthefter-Zange Samson, Edelstahl, silber
Enthefter-Zange Samson, Edelstahl, silber
Enthefter-Zange Samson, Edelstahl, silber
Enthefter-Zange Samson, Edelstahl, silber
Enthefter-Zange Samson, Edelstahl, silber
Enthefter-Zange Samson, Edelstahl, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-37201
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     37201
EAN/GTIN:
     0074711372015
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Rexel Enthefter-Zange Samson. Entheftet Dolumente von bis zu 160 Blatt. Material: Edelstahl. Länge: 140 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Länge:
140
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
silber
Material des Griffes:
Edelstahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Entheftet Dolumente von bis zu 160 Blatt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
3001
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.