Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter WOW, A4, Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter WOW, A4, Karton, schwarz
Schnellhefter WOW, A4, Karton, schwarz
Schnellhefter WOW, A4, Karton, schwarz
Schnellhefter WOW, A4, Karton, schwarz
Schnellhefter WOW, A4, Karton, schwarz
Schnellhefter WOW, A4, Karton, schwarz
Schnellhefter WOW, A4, Karton, schwarz
Schnellhefter WOW, A4, Karton, schwarz
Schnellhefter WOW, A4, Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-30010095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30010095
EAN/GTIN:
     4002432120550
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Leitz Schnellhefter WOW. Für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz. Genormt nach DIN 821. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 240 x 310 mm, für DIN A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
für kaufmännische und Amtsheftung, ie laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Breite:
240
Werkstoff:
Karton
Farbe:
schwarz
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Schnellheftmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Höhe:
310
Flächenmasse des Papiers:
300
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,56*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,62*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,81*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 10,00*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 12,69*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,12*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 10,59*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,81*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.