Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche 80 Micron für A4 selbstklebend 100St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folientasche 80 Micron für A4 selbstklebend 100St
Folientasche 80 Micron für A4 selbstklebend 100St
Folientasche 80 Micron für A4 selbstklebend 100St
Folientasche 80 Micron für A4 selbstklebend 100St
Folientasche 80 Micron für A4 selbstklebend 100St
Folientasche 80 Micron für A4 selbstklebend 100St
Folientasche 80 Micron für A4 selbstklebend 100St
Artikel-Nr.:
     C1011-33872
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33872
EAN/GTIN:
     5411313338721
Leitz Folientasche für Laminatoren, 80 Micron für A4 selbstklebend. Aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Format: 216x303 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
303
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Werkstoff:
Ethyl-Vinyl-Acetat
Stärke der Folie:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend
Höhe:
216
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33950
ab € 21,48*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.