Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche 125 Micron für A3 100St


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Folientasche 125 Micron für A3 100St
Folientasche 125 Micron für A3 100St
Folientasche 125 Micron für A3 100St
Folientasche 125 Micron für A3 100St
Folientasche 125 Micron für A3 100St
Folientasche 125 Micron für A3 100St
Folientasche 125 Micron für A3 100St
Artikel-Nr.:
     1375-126501200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33950
EAN/GTIN:
     5411313339506
Leitz Folientasche für Laminatoren, 125 Micron für A3. Aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Format: 303x426 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
303
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
125
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Werkstoff:
Ethyl-Vinyl-Acetat
Breite:
426
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Kartonage
€ 7,95*
ab € 21,48*
€ 28,97*
1 Tag
377
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 22,72*
€ 30,01*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 24,45*
€ 32,06*
8 Tage
7
pro Kartonage
€ 5,87*
ab € 26,57*
€ 34,73*
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 28,61*
€ 37,41*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,97*
€ 34,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,66*
€ 34,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,65*
€ 28,14
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33872
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.