Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopzeigestab Business, orangefarbene Spitze, ausziebar, schwarz/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopzeigestab Business, orangefarbene Spitze, ausziebar, schwarz/chrom
Teleskopzeigestab Business, orangefarbene Spitze, ausziebar, schwarz/chrom
Teleskopzeigestab Business, orangefarbene Spitze, ausziebar, schwarz/chrom
Teleskopzeigestab Business, orangefarbene Spitze, ausziebar, schwarz/chrom
Teleskopzeigestab Business, orangefarbene Spitze, ausziebar, schwarz/chrom
Teleskopzeigestab Business, orangefarbene Spitze, ausziebar, schwarz/chrom
Teleskopzeigestab Business, orangefarbene Spitze, ausziebar, schwarz/chrom
Artikel-Nr.:
     C1011-34438432
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34438432
EAN/GTIN:
     5016812384325
Suchbegriffe:
Teleskop-Zeigestab
Teleskopzeigestab
Zeigestab
Zeigestock
Nobo Teleskopzeigestab Business. Mit großer orangefarbener Spitze. Ausziebar bis von 223 mm bis 1175 mm. Material: Metall. Farbe: schwarz/chrom.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Farbe:
schwarz/chrom
Länge:
22
Ausführung der Spitze:
Runde Kunststoffspitze
Clip vorhanden:
Nein
max. Länge des Auszugs:
1175
Masse:
0.072
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.