Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-10651-05
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37400035
EAN/GTIN:
     4002432306787
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Leitz Ösenhefter, halber Vorderdeckel, 9 cm breit. Für kaufmännische Heftung, mit Organisationsdruck. Mit 8-cm-Lochung, geöst. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Format: für A4, 238 x 305 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Stärke:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Höhe:
305
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Werkstoff:
Manilakarton RC
Flächenmasse des Papiers:
250
Art der Heftung:
kaufmännisch
Breite:
238
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
75
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,82*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,89*
1 Tag
568
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,94*
2 Tage
2302
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,55614*
€ 0,95614*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80003809
ab € 0,23*
Ähnlich
Leitz
37403099
ab € 0,71*
Ähnlich
Leitz
37400011
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400015
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400085
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400055
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400045
ab € 0,53*
Ähnlich
Leitz
37400025
ab € 0,54*
Ähnlich
Soennecken
125402650
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.