Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-37440025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37440025
EAN/GTIN:
     4002432306930
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Leitz Schlitzhefter, mit halbem Vorderdeckel und zwei Drahtfedern zum Einhaken in eine Ordner, ohne die Mechnaik zu öffen, mit 8cm Heftmechanik und Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel, für kaufmännische Heftung. Material: Manilakarton 250 g/qm. Format: 240 x 305 mm, für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
238
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Art der Heftung:
kaufmännisch
Höhe:
305
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
250
Werkstoff:
Manilakarton RC
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80004005
ab € 0,37*
Ähnlich
Leitz
37443099
ab € 4,12*
Ähnlich
Leitz
37440035
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440011
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440015
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440085
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440055
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440045
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.