Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37443099 Trennblatt Karton Mehrfarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitz 37443099 Trennblatt Karton Mehrfarben
Leitz 37443099 Trennblatt Karton Mehrfarben
Leitz 37443099 Trennblatt Karton Mehrfarben
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26612790
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37443099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Farbiger Schlitzhefter mit Mechanik zur Ablage von gelochten Unterlagen. Spezielle Schlitze ermöglichen ein schnelles Einhaken im Ordner, ohne dass die Mechanik geöffnet werden muss. - Mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80 mm) - Schlitze (80 mm) mit flexibler Drahtfeder am unteren Schlitz für ein schnelles Einhaken im Ordner ohne die Mechanik zu öffnen - Halber Vorderdeckel mit Beschriftungslinien für eine bessere Sichtbarkeit der Dokumente - Für kaufmännische Heftung - Für Format A4 - Für bis zu 170 Blatt (80 g/m²) - Hergestellt aus stabilem, 100% recyceltem Manila-Karton (250 g/m²), Blauer Engel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
40 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Material
Karton
Format
A4
Mediengewicht
80 g/m²
Anzahl Schlaglöcher
2
Weitere Suchbegriffe: einhakhefter leitz, einhakhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37440035
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440011
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440015
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440085
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440055
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440045
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440025
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.