Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, grün
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, grün
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, grün
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, grün
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, grün
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, grün
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, grün
Schnellhefter Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-39040055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39040055
EAN/GTIN:
     4002432130702
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Schnellhefter Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Langlebig und robust. Schnellheftmechanik (80 mm) mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Karton 275 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Format: für DIN A4, 242 x 318 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Langlebig und robust. Für kaufmännische und Amtsheftung verwendbar.
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Material der Heftmechanik:
goldlackiertes Metall-Aufreihband und weiße Kunststoff-Deckschiene
Farbe:
grün
Breite:
242
Flächenmasse des Papiers:
275
Werkstoff:
100% recycelter Karton (RC)
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230055
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
46220055
ab € 2,61*
Ähnlich
Leitz
39080055
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060055
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150055
ab € 4,89*
Ähnlich
Leitz
39140055
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,28*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,71*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,10*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240055
ab € 7,02*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,76*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.