Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-12080000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12080000
EAN/GTIN:
     4002432127092
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Leitz Plastikregister Recycle 1-10. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Extra breit. Langlebig und robust. Die Registerblätter sind abwaschbar. Mit 11-facher Universallochung. Mit beschriftbarem Deckblatt. Die Verpackung besteht aus zu 70% recyceltem Kunststoff und ist vollständig recycelbar. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP) 0,115 mm. Deckblatt: 100% recycelter Karton 160 g/gm. Blattanzahl: 10. Format: für DIN A4 Maxi, 238 x 297 mm. Farbe: schwarz, Deckblatt grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
10
Stärke:
0.115
Werkstoff:
90% recyceltes Polypropylen (PP)
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Lochung:
11-fache Universallochung
Ausführung der Tabe:
1-10
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus zu 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Extra breit. Langlebig und robust. Die Registerblätter sind abwaschbar.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
46230015
ab € 4,73*
Ähnlich
Leitz
46230055
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,66*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,93*
Ähnlich
Leitz
46220035
ab € 2,66*
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
46220055
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,64*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,01*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.