Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, seladon grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, seladon grün
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, seladon grün
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, seladon grün
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, seladon grün
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, seladon grün
Artikel-Nr.:
     C1011-39560053
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39560053
EAN/GTIN:
     4002432108060
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Ablagebox Style, zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern, mit Rückenschild, Oberfläche in gebürsteter Struktur, edelstahlbeschichteter Verschluß mit Gummizug. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 x 30 mm. Farbe: seladon grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Farbe:
seladon grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild, edelstahlbeschichteter Verschluß, soft gebürstete Oberfläche
Flächenmasse des Papiers:
800
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39570053
ab € 7,24*
Zubehör
Leitz
39580053
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.