Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, satin schwarz
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, satin schwarz
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, satin schwarz
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, satin schwarz
Sichtbuch Style, A4, PP, 40 Hüllen, satin schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39590094
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39590094
EAN/GTIN:
     4002432108268
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Style, mit 40 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 233 mm, für A4. Farbe: satin schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Hüllen:
40
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Farbe:
satin schwarz
Breite des Rückens:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, soft gebürstete Oberfläche
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540094
ab € 4,11*
Zubehör
Leitz
50060094
ab € 9,20*
Zubehör
Leitz
39770094
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.