Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Formulare
>
Klemmbrett
>
Klemmbrettmappe
>
Artikel
Klemmmappe, A4, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-39600025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
39600025
EAN/GTIN:
4002432307463
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Leitz Klemmmappe. Schreibunterlage in Mappenform. Stabile Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückteils, Klemmweite 20 mm. Innenseite mit Dreieckstasche, Stiftehalter und Aufhängeöse. Material: Einband aus Pappe mit Kunststoff-Folie umschweisst. Format: für A4, 242 x 338 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
242
Anordnung der Lage der Klemme:
oberer Rand des Rückteils
Farbe der Klemmen:
silber
Höhe:
338
Material der Klemme:
Metall
Stärke:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Innenseite mit Dreieckstasche, Stiftehalter und Aufhängeöse
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
rot
max. Klemmdicke:
20
Werkstoff:
mit Kunststoff-Folie umschweißt
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Klemmbrett
,
Malbrett
,
Schreibplatte
,
Zeichenklemmbrett
,
Blockmappe
,
Klemmbrettmappe
,
Clip-Hefter
,
Cliphefter
,
Klemm-Mappe
,
Klemmhefter
,
Klemmmappe
,
klemmmappe a4 rot leitz
,
blockmappe a4
,
blockmappe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klemmmappe, A4, blau
Leitz
39600035
ab € 6,63*
Ähnlich
Klemmmappe, A4, schwarz
Leitz
39600095
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen