Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-39800095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
39800095
EAN/GTIN:
4002432336579
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspanner mit elastischem Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckel-Ecken. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Füllhöhe: 300 Blatt. Für A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
430
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Breite:
232
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
schwarz
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
leitz eckspanner a4 karton schwarz
,
eckspanner a4
,
eckspanner karton
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,80*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Leitz
39800035
ab € 1,80*
Ähnlich
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, gelb
Leitz
39800015
ab € 1,81*
Ähnlich
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grau
Leitz
39800085
ab € 1,80*
Ähnlich
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grün
Leitz
39800055
ab € 1,80*
Ähnlich
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, rot
Leitz
39800025
ab € 1,81*
Ähnlich
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, sortiert
Leitz
39800099
ab € 1,96*
Ähnlich
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, violett
Leitz
39800065
ab € 1,78464*
Ähnlich
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, weiss
Leitz
39800001
ab € 1,81*
Ähnlich
Eckspannermappe EXACOMPTA 555411E, für Format A4, für Anzahl Blatt 250, 240mm breit, schwarz
Exacompta
555411E
ab € 0,44*
Ähnlich
Soennecken Eckspanner 1489 DIN A4 3Klappen und Gummizug schwarz
Soennecken
1489
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen