Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, schwarz
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39820095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39820095
EAN/GTIN:
     4002432120642
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 150 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 241 x 310 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
310
Art des Verschlusses:
mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels
Flächenmasse des Papiers:
300
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Breite:
241
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Karton
Farbe:
schwarz
max. Füllhöhe an Papier:
15
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,58*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,50*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 12,70*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,13*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,28*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,84*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 13,00*
Ähnlich
Leitz
50082095
ab € 9,85*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.