Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Gleitverschlussbeutel
>
Artikel
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-40260054
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
40260054
EAN/GTIN:
4002432122721
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kleinkrambeutel
Leitz Traveller Zip-Beutel WOW. Größe L. Wasserabweisend. Hochwertiger, praktischer und strapazierfähiger Beutel. Zur Aufbewahrung, zum Schutz und zur Organisation von Dokumenten während der Reise oder zum Transport anderer persönlicher Gegenstände in Handtasche, Laptop-Tasche, Schultasche, Gepäckstücken oder im Auto. Der Inhalt ist vor Feuchtigkeit geschützt. Transparentes Material hilft den Inhalt zu identifizieren. Ungiftig, langlebig, wasserabweisend und abwaschbar. Starker Reißverschluss. Material: EVA (Ethylenvinylacetat), 0,35 mm. Format: 30 x 23 cm, A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
Größe L
Farbe:
grün
Reißverschluss vorhanden:
Ja
min. Dicke:
0,35
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat
Stärke:
0,35
Verwendung für Papierformate:
Größe L
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Reißverschluss-Tasche
,
Reißverschlusstasche
,
kleinkrambeutel leitz
,
kleinkrambeutel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, grün
Leitz
55021054
€ 19,09*
Ähnlich
Kleinkrambeutel, A4, PVC, farblos
Leitz
40400000
€ 4,39*
Ähnlich
Kleinkrambeutel, A5, PVC, farblos
Leitz
40450000
€ 3,68*
Ähnlich
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Leitz
60390095
€ 89,56*
Ähnlich
Leitz Aktenordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, grün
Leitz
11070054
€ 6,94*
Ähnlich
Leitz Aktenordner WOW, A4, mit Schlitzen, Pappe, breit, grün
Leitz
10050054
€ 4,53*
Ähnlich
Leitz Locher NeXXt 50081054 max. 30Bl. Metall grün 319191-YY
Leitz
50081054
€ 12,41*
Ähnlich
Reise Zip-Beutel Complete, L, Soft-PVC, transparent
Leitz
40090000
€ 9,12*
Ähnlich
Reise Zip-Beutel Complete, M, Soft-PVC, transparent
Leitz
40080000
€ 11,04*
Ähnlich
Reise Zip-Beutel Complete, S, Soft-PVC, transparent
Leitz
40070000
€ 9,55*
Ähnlich
Reise Zip-Beutel Complete, sortiert, Soft-PVC, 3 Stück, transparent
Leitz
40100000
€ 12,02*
Ähnlich
Reise Zip-Beutel Complete, XS, Soft-PVC, transparent
Leitz
40060000
€ 8,17*
Ähnlich
Sammeltasche WOW, A4, PP, sortiert
Leitz
44690099
€ 2,67*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, L, 2 Fächer, 23 x 15 cm, 2 Fächer, grün
Leitz
40130054
€ 7,06*
Ähnlich
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, grün
Leitz
40120054
€ 6,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.