Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, L, A4, wasserabweisend, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-40260095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40260095
EAN/GTIN:
     4002432122738
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kleinkrambeutel
Leitz Traveller Zip-Beutel WOW. Größe L. Wasserabweisend. Hochwertiger, praktischer und strapazierfähiger Beutel. Zur Aufbewahrung, zum Schutz und zur Organisation von Dokumenten während der Reise oder zum Transport anderer persönlicher Gegenstände in Handtasche, Laptop-Tasche, Schultasche, Gepäckstücken oder im Auto. Der Inhalt ist vor Feuchtigkeit geschützt. Transparentes Material hilft den Inhalt zu identifizieren. Ungiftig, langlebig, wasserabweisend und abwaschbar. Starker Reißverschluss. Material: EVA (Ethylenvinylacetat), 0,35 mm. Format: 30 x 23 cm, A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,35
Werkstoff:
Ethylenvinylacetat
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
Größe L
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,91*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,21*
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,82*
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,34*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 69,12*
Ähnlich
Leitz
11070095
ab € 6,64*
Ähnlich
Leitz
10050095
ab € 4,48*
Ähnlich
Leitz
40090000
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
40080000
ab € 6,54*
Ähnlich
Leitz
40070000
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
40100000
ab € 8,81*
Ähnlich
Leitz
40060000
ab € 4,95*
Ähnlich
Leitz
44690099
ab € 1,38*
Ähnlich
Leitz
40130095
ab € 5,31*
Ähnlich
Leitz
40120095
ab € 4,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.