Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-125242850
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4028235
EAN/GTIN:
0033816097483
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 10 mm. Kapazität: 65 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Farbe:
blau
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
65
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
10
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gbc plastikbinderücken blau 10mm
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken ibico
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 7,29*
Lager 94QG7
3 Tage
40
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,67*
€ 7,34*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,60*
€ 7,39*
Lager 467
10 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 7,46*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,18*
€ 8,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent
GBC
IB195020
ab € 13,51*
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent
GBC
IB410215
ab € 9,87*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028175
ab € 4,50*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028195
ab € 4,48*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028237
ab € 6,84*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028217
ab € 6,83*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028177
ab € 6,84*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028197
ab € 6,72*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028238
ab € 7,91*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028218
ab € 8,02*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028178
ab € 7,98*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028198
ab € 7,99*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028620
ab € 10,19*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028600
ab € 10,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen