Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4028237
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4028237
EAN/GTIN:
0033816097490
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 12 mm. Kapazität: 95 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
12
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
95
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Farbe:
blau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
plastikbinderücken 12mm 21 ringe blau
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken ibico
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent
GBC
IB195020
ab € 13,51*
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent
GBC
IB410215
ab € 9,87*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028235
ab € 4,60*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028175
ab € 4,50*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028195
ab € 4,48*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028217
ab € 6,83*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028177
ab € 6,84*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028197
ab € 6,72*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028238
ab € 7,91*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028218
ab € 8,02*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028178
ab € 7,98*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028198
ab € 7,99*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028620
ab € 10,19*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028600
ab € 10,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen