Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Sichthülle Super Premium, A5, PVC, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-41550000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41550000
EAN/GTIN:
     4002432308255
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Leitz Sichthülle Super Premium, A5, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 160 x 220 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Werkstoff:
PVC
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Stärke:
0.15
dokumentenecht:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Farbe:
transparent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57539*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81539*
€ 0,97031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77539*
€ 0,92271
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76539*
€ 0,91081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57539*
€ 0,68471
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
21575090
ab € 3,68*
Ähnlich
Pro Office
100810999
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.