Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Sichthülle A5 PP, fs (50)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rexel Sichthülle A5 PP, fs (50)
Rexel Sichthülle A5 PP, fs (50)
Artikel-Nr.:
     467-#REXE21575090
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     21575090
EAN/GTIN:
     4013702009796
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Rexel Standard-Sichthüllen sind mit genarbter oder kristallklarer Oberfläche erhältlich – ideal zum täglichen Organisieren von Unterlagen auf dem Schreibtisch. Sie besitzen eine geschweißte Unterkante für zusätzliche Festigkeit sowie einen Daumenausschnitt für leichten Zugriff auf den Inhalt. - Oberfläche genarbt oder glasklar - Geschweisste Unterkante - Extra stark - Mit Greifausschnitt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,08*
€ 5,66*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,10*
€ 6,90*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 7,22*
3 Tage
28
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,37*
€ 7,22*
9 Tage
30
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,75*
€ 13,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 56,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41550000
ab € 0,57539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.