Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, grün
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, grün
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, grün
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, grün
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-41850054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41850054
EAN/GTIN:
     4002432123261
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Leitz Klemmmappe ColorClip WOW. Zur Ablage von ungelochten Dokumenten. Mit Clip aus farbigem Kunststoff. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Kapazität: bis zu 30 Blatt A4. Format: 310 x 222 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Material der Klemme:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
laminierte Oberfläche
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Klemmen:
Silber
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Farbe der Rückseite:
grün
Farbe der Vorderseite:
grün
Breite:
222
Höhe:
310
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,893*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,893*
€ 2,25267
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,06*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,09*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 10,21*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 12,00*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,86*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 14,87*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,24*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,70*
Ähnlich
Leitz
46380054
ab € 5,90167*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.