Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Ösenhefter
>
Einhänge-Sichthefter
>
Artikel
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-41900001
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
41900001
EAN/GTIN:
4002432324071
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Leitz Einhängehefter Universal mit transparentem Vorderdeckel, farbiger Rückdeckel. Mit zwei kurzen Beschriftungsfenstern. Lochung im Rückenfalz zum Einhängen in Ordner. Einschubkanal für Hängeschiene. Kunststoff-Heftmechanik auf beweglichem Heftfalz. Aus PVC-Folie (RC). Für A4. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite:
252
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
PVC
Art der Heftung:
kaufmännisch
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Höhe:
315
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Einhänge-Sichthefter
,
Einhänge-Hefter
,
Einhängehefter
,
Ösen-Hefter
,
Ösenhefter
,
Hänge-Hefter
,
Hängehefter
,
Hänge-Ordner
,
Hängeordner
,
Leitz-Ordner
,
Klarsichthefter
,
Sicht-Hefter
,
Sichthefter
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
leitz-ordner weiss a4
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,80*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hängeschiene SERIE 18, A4, Metall, kunststoffumsinterte Hängenasen
Leitz
61010000
ab € 0,5498*
Zubehör
Leitz Hängeschiene SERIE 18 61010000 A4 Metall 100 St./Pack.
Leitz
61010000
ab € 56,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen