Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Standard Plastic File Black A4 PVC (25) Präsentations-Mappe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Standard Plastic File Black A4 PVC (25) Präsentations-Mappe Schwarz
Leitz Standard Plastic File Black A4 PVC (25) Präsentations-Mappe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-148602
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41910095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Format
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41910030
ab € 15,28*
Zubehör
Leitz
41910025
ab € 15,25*
Zubehör
Leitz
41910001
ab € 15,26*
Zubehör
Leitz
41910015
ab € 15,23*
Zubehör
Leitz
41910035
ab € 15,27*
Zubehör
Leitz
41910045
ab € 15,27*
Zubehör
Leitz
41910055
ab € 15,18*
Zubehör
Leitz
41910085
ab € 0,4397*
Zubehör
Leitz
41910065
ab € 0,40967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.