Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-42580095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42580095
EAN/GTIN:
     4002432122486
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
257
Farbe:
schwarz
Höhe:
314
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Reißmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.