Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     615IT-X014281
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43240000
EAN/GTIN:
     4002432309283
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Leitz Kartonregister 1-10, A4. Mit beschriftbarem Deckblatt, Taben beidseitig bedruckt, mit Universallochung, Taben und Lochung folienverstärkt. Material: Karton 160 g/qm. Blattanzahl 10. Format: 225 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
297
Flächenmasse des Papiers:
160
Ausführung der Tabe:
1-10
Anzahl der Blätter:
10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Farbe:
grau
Breite:
225
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Taben und Lochung mit Folie verstärkt
Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Karton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,36*
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,59*
€ 4,37*
1 Tag
143
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,61*
€ 4,40*
1 Tag
758
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,56*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,86*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.