Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister A-Z, A4, Karton, 20 Blatt, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kartonregister A-Z, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Kartonregister A-Z, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Kartonregister A-Z, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Kartonregister A-Z, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Kartonregister A-Z, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-43280000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43280000
EAN/GTIN:
     4002432309344
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Kartonregister A-Z, A4. Mit beschriftbarem Deckblatt, Taben beidseitig bedruckt, mit Universallochung, Taben und Lochung folienverstärkt. Material: Karton 160 g/qm. Blattanzahl 20. Format: 225 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
160
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Lochung:
Universalllochung
Anzahl der Blätter:
20
Ausführung der Tabe:
A-Z
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Taben und Lochung mit Folie verstärkt
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Sätze
1 Satz enthält 20 Blätter (ab € 0,224* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,08*
€ 8,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,44*
€ 7,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,00*
€ 7,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,89*
€ 7,01
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,46*
€ 6,50
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 4,48*
€ 5,33
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,11*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.