Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Kartonregister Blanko, A5, Karton, 6 Blatt, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-43550085
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
43550085
EAN/GTIN:
4002432328826
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Kartonregister Blanko, A5. Leicht beschriftbares Deckblatt durch Rasterdruck, farbigen Taben und Lochung 8x8x8 cm. Material: Karton 230 g/qm (RC). Blattanzahl 6. Format: 165 x 210 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
230
Lochung:
Vierfachlochung
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
210
Breite:
165
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
6-farbig bedruckt
Farbe:
Grau mit farbigen Taben
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Anzahl der Blätter:
6
Ausführung der Tabe:
blanko
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
leitz kartonregister 6-tlg blanco
,
blanko register
,
blanko-register a5
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,17*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß
Herma
4347
ab € 5,62*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß
Herma
10009
ab € 6,32*
Zubehör
PREMIUM Adressetiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4479
ab € 16,37*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4670
ab € 16,55*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Herma
5053
ab € 6,08*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 29,7 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4456
ab € 16,51*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen