Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-4400423
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400423
EAN/GTIN:
     5028252236430
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Multifunktionsbindegerät
GBC Multibindegerät MultiBind 230. Manuelles Bindegerät für Draht- und Spiralbindung. Für 21 Ringe, feste Stanztiefe. Mit automatischer Zentrierung. Mit Binderrückenselektor zur Auswahl des richtigen Binderückens. Mit Papierseparator, der den Papierstapel in stanzfähige Teile aufteilt. Mit großem Hebel für präzises und leichtes Stanzen. Stanzkapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 14 mm (125 Blatt) Drahtbindung, 51 mm (450 Blatt) Spiralbindung. Für A4/A5 hoch oder A3 quer. Gewicht: 11,7 kg. Format: 508 x 522 x 178 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
125
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Verwendung für Papierformate:
A4
Bindematerial:
Draht/Kunststoff
max. Durchmesser des Binderückens:
51
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
Art der Stanzung:
mechanisch
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstiges
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Breite:
508
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Tiefe:
178
Höhe:
522
Masse (Gewicht):
11.7
Farbe:
grau/schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit automatischer Zentrierung. Mit Binderrückenselektor zur Auswahl des richtigen Binderückens. Mit Papierseparator, der den Papierstapel in stanzfähige Teile aufteilt. Mit großem Hebel für präzises und leichtes Stanzen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,72*
€ 624,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,76*
€ 585,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 487,76*
€ 580,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,14*
€ 570,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,50*
€ 562,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401929
ab € 187,12*
Zubehör
GBC
445516
ab € 22,81*
Zubehör
GBC
445532
ab € 32,60*
Zubehör
GBC
449054
ab € 0,2732*
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,45*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,86*
Zubehör
GBC
IB160639
ab € 19,02*
Zubehör
GBC
IB165221
ab € 24,18*
Zubehör
GBC
IB165320
ab € 29,50*
Zubehör
GBC
IB165429
ab € 34,69*
Zubehör
GBC
IB165023
ab € 16,49*
Zubehör
GBC
IB165122
ab € 19,53*
Zubehör
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Zubehör
GBC
IB160431
ab € 16,43*
Zubehör
GBC
IB165283
ab € 23,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.