Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Multifunktionsbindegerät
>
Artikel
Multibindegerät MultiBind 420, 125/450 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4400435
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4400435
EAN/GTIN:
5028252236652
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Kammbindegerät
GBC Multibindegerät MultiBind 420. Manuelles Bindegerät für Draht- und Spiralbindung. Für 21 oder 34 Ringe, feste Stanztiefe. 7 ausschaltbare Stanzmesser. Mit Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen. Mit großem Hebel für präzises und leichtes Stanzen. Platzsparend klappbar. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 14 mm (125 Blatt) Drahtbindung, 51 mm (450 Blatt) Spiralbindung. Für A4/A5 hoch oder A3 quer. Gewicht: 12,5 kg. Format: 520 x 510 x 180 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
180
Höhe:
510
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Bindematerial:
Draht/Kunststoff
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Art der Stanzung:
mechanisch
Farbe:
grau/schwarz
Breite:
520
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen. Mit großem Hebel für präzises und leichtes Stanzen. Platzsparend klappbar.
Verwendung für Papierformate:
A4
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstiges
Masse (Gewicht):
12.5
Garantiedauer:
2 Jahre
ausschaltbare Messer vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
125
Garantie gewährt:
Ja
max. Durchmesser des Binderückens:
51
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kammbindemaschine
,
Kammbindesystem
,
Stripbindegerät
,
Stripbindemaschine
,
Stripbindesystem
,
Multifunktionsbindegerät
,
Plastik-Bindegerät
,
Plastik-Bindemaschine
,
Plastik-Bindesystem
,
Plastikbindegerät
,
Plastikbindemaschine
,
Plastikbinder
,
Plastikbindesystem
,
plastik-bindegerät leitz
,
kammbindegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,99*
€ 886,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,68*
€ 857,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 715,88*
€ 851,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,40*
€ 838,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 701,56*
€ 834,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,48*
€ 826,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,07*
€ 806,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC 445508 Heftmappenzubehör
GBC
445508
ab € 18,96*
Zubehör
GBC 445532 Heftmappenzubehör
GBC
445532
ab € 32,75*
Zubehör
GBC 449011 Heftmappenzubehör
GBC
449011
ab € 29,32*
Zubehör
GBC 449054 Heftmappenzubehör
GBC
449054
ab € 0,2732*
Zubehör
GBC 493703 Umschlag A4 Polypropylen (PP) Weiß
GBC
493703
ab € 17,64*
Zubehör
GBC 773681 Umschlag
GBC
773681
ab € 11,17*
Zubehör
GBC ColorClear Abdeckfolie, grün, 180 Micron (100)
GBC
CE011840E
ab € 18,68*
Zubehör
GBC Combbind PP-Abheftstreifen
GBC
IB195020
ab € 13,51*
Zubehör
GBC Combbind PVC-Abheftstreifen
GBC
IB410215
ab € 10,38*
Zubehör
GBC HiClear A4 PVC Transparent
GBC
CE012080
ab € 10,88*
Zubehör
GBC HiGloss Umschlagmaterial 250 g/m², blau (100)
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC HiGloss Umschlagmaterial 250 g/m², weiß (100)
GBC
CE020071
ab € 12,68*
Zubehör
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², blau (100)
GBC
CE040020
ab € 9,67*
Zubehör
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², dunkelgrün (100)
GBC
CE040045
ab € 9,70*
Zubehör
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², rot (100)
GBC
CE040031
ab € 9,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen