Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Großformat Laminator
>
Artikel
Laminiergerät Inspire+, A3, 75 Micron, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4402076EU
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4402076EU
EAN/GTIN:
5028252502733
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät Inspire+. Für Format A3. Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit 2 Laufrollen. Folienstärke: 75 Micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 5 Minuten. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 324 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Gewicht: 1,8 kg. Format: 440 x 60 x 125 mm. 1 Jahr Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Breite:
440
Garantiedauer:
2 Jahre
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Tiefe:
125
Garantie gewährt:
Ja
max. Breite des zugeführten Materials:
324
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Masse (Gewicht):
1.8
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Laminiergeschwindigkeit:
300
Verwendung für Papierformate:
A3
Beschreibung der Besonderheiten:
Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit 2 Laufrollen.
empf. Stärke der Folie:
75
Farbe:
schwarz
erforderliche Dauer des Vorheizens:
5
Höhe:
60
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
heißlaminiergerät leitz a3
,
heiss laminiergerät
,
heißlaminator a3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laminiergerät Inspire+, A4, 75 Micron, schwarz
GBC
4402075EU
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen