Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Laminiergerät Fusion Plus 6000L, A3, 75-250 Micron, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     C1011-4402134EU
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4402134EU
EAN/GTIN:
     5028252515559
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Automatische Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit Statusanzeige. Mit Folienrücklauf. Automatische Erkennung der Folienstärke. Mit akustischem Warnton bei Fehleinzug. Mit 6 Laufrollen. Folienstärke: 75-250 Micron. Geschwindigkeit: 1200 mm/Minute (15 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute. Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 324 mm. Maximale Laminierdicke: 0,6 mm. Gewicht: 8,2 kg. Format: 578 x 121 x 235 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz/silber.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Masse (Gewicht):
8.2
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Beschreibung der Besonderheiten:
Optische/akustische Bereitschaftsanzeige. Automatische Rollenrücklauffunktion. Mit Abschaltautomatik. Mit Statusanzeige. Mit Folienrücklauf. Automatische Erkennung der Folienstärke. Mit akustischem Warnton bei Fehleinzug. 6 Laufrollen.
max. Breite des zugeführten Materials:
324
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz/silber
empf. Stärke der Folie:
250
Laminiergeschwindigkeit:
1200
Garantiedauer:
2 Jahre
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Tiefe:
235
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Verwendung für Papierformate:
A3
Höhe:
121
Breite:
578
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 275,59*
€ 327,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3200723
ab € 13,18*
Zubehör
GBC
3740449
ab € 22,06*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.