Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Blöcke
>
Collegeblock
>
Collegeblock liniert
>
Artikel
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-44960015
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
44960015
EAN/GTIN:
4002432112425
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4. Lineatur: liniert. Einband aus Polypropylen (PP), mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
PP-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Flächenmasse des Papiers:
90
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Lochung:
ohne
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter:
90
Ausführung der Lineatur:
liniert
Farbe:
gelb
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kollegeblöcke
,
Spiralblock
,
Spiralblöcke
,
College-Block liniert
,
Collegeblock Lineatur 21
,
Collegeblock liniert
,
Kollege-Block liniert
,
Kollegeblock Lineatur 21
,
Kollegeblock liniert
,
Spiralblock Lineatur 21
,
Notiz-Buch
,
Notiz-Heft
,
Notizbuch
,
Notizheft
,
Schreibblock
,
Schreibblöcke
,
spiral notizbuch a4 liniert
,
college-block liniert
,
notiz-buch a4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Leitz
44960035
ab € 6,67*
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Leitz
44960085
ab € 6,63*
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Leitz
44960055
ab € 6,61*
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, rot
Leitz
44960025
ab € 6,65*
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, sortiert
Leitz
44960099
ab € 5,406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen