Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-44960035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44960035
EAN/GTIN:
     4002432112449
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4. Lineatur: liniert. Einband aus Polypropylen (PP), mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Beschreibung der Besonderheiten:
PP-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lochung:
ohne
Anzahl der Blätter:
90
Flächenmasse des Papiers:
90
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44950035
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
44960015
ab € 8,62*
Ähnlich
Leitz
44960085
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
44960055
ab € 6,61*
Ähnlich
Leitz
44960025
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
44960099
ab € 5,406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.