Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A5, PP, liniert, 90 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-44990085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44990085
EAN/GTIN:
     4002432112562
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A5. Lineatur: liniert. Einband aus Polypropylen (PP), mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Farbe:
grau
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Lochung:
ohne
Beschreibung der Besonderheiten:
PP-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Anzahl der Blätter:
90
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung der Lineatur:
liniert
Flächenmasse des Papiers:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44980085
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
44990035
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
44990015
ab € 6,16*
Ähnlich
Leitz
44990055
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
44990025
ab € 4,74*
Ähnlich
Leitz
44990099
ab € 4,838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.